text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE Tin gecoat M12x1.25mm

Op bestelling

Artikelnummer 7S978733
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7S978733
EAN 7320760662311
UBB 500631450441
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10TINM12X1.25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.