text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4C456942
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
Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M6x0.75mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C456942
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C456942
EAN
7320760137369
UBB
500631660817
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10M6X.75