text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
7Q690215
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
Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M14x1.25mm
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
7Q690215
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
14
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q690215
EAN
7320760137468
UBB
500631564050
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10M14X1.25