text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M22x2.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2D458874
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 22
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2D458874
EAN 7320760662229
UBB 500631608030
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00TINM22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.