text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Messing M5


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad 6G ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 5K754774
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad 6G ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5K754774
EAN 7320760669389
UBB 500631649877
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP006GM5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.