text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummer 6I773877
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E390
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6I773877
EAN 7320760675038
UBB 500631433611
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E390M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.