text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M2.5


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 5Q048392
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Draadmaat 2.5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q048392
EAN 7320760670965
UBB 500631593422
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.