text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M12x1.75mm


Artikelnummer 7U781448
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7U781448
EAN 7320760663714
UBB 500631455804
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.