text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M6


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 1200 N/mm²

Artikelnummer 9H093274
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 1200 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 9H093274
EAN 7320760674376
UBB 500631659017
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E256M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.