text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummer 7X167960
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 7X167960
EAN 7320760674338
UBB 500631594669
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E255M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.