text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M16


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummer 8S991474
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8S991474
EAN 7320760674321
UBB 500631574034
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E255M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.