text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


HSS-E Machinetap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummer 3U971482
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3U971482
EAN 7320760087343
UBB 500631677746
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E252M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.