text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm


Artikelnummer 5H020509
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5H020509
EAN 7320760087336
UBB 500631612230
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E252M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.