text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M20x2.50mm


Artikelnummer 3V101521
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3V101521
EAN 7320760087312
UBB 500631600276
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E252M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.