text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E242 DIN 371 N/A HSSE Blank M8x1.00mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 6Y806778
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Ja
Merk Dormer
Model E242
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y806778
EAN 7320760165980
UBB 500572641990
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E242M8X1.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.