text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 5E950827
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E241
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 5E950827
EAN 7320760664421
UBB 500631442869
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E241M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.