text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6S653428
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
Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
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
6S653428
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S653428
EAN
7320760664070
UBB
500631600011
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E238M20