text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 9I607056
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 9I607056
EAN 7320760664063
UBB 500631589636
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.