text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 371 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 1P538511
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 371 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.