text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E002 ISO 529 N/A HSSE Messing M3x0.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2P487641
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2P487641
EAN 7320760567869
UBB 500631636254
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E002M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.