text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm²

Artikelnummer 1B378520
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1B378520
EAN 7320760567838
UBB 500631603650
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.