text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Artikelnummer 3A429426
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3A429426
EAN 7320760567821
UBB 500631592275
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.