text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M24x3.00mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 5W971816
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 35
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5W971816
EAN 7320760567715
UBB 500631614624
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.