text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M1.6x0.35mm


HSS-E Schijffrees met DIN 885A N 15° ongecoat voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 9B746488
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 3
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 41
Schachtdiameter (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 3
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 41
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Draadmaat 1.6
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Schijffrees met DIN 885A N 15° ongecoat voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 9B746488
EAN 7320760168769
UBB 500631432472
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M1.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.