text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9J639131
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
Dormer Handtap middensnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M4x0.70mm NO2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9J639131
Uitvoering
Hand tap
Schachtlengte (mm)
8
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schachtlengte (mm)
8
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3.15
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J639131
EAN
7320760094648
UBB
500572714912
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E500M4NO2