text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M20x2.50mm NO3


HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 7M854214
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 32
Totale lengte 95
Schachtdiameter 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 32
Totale lengte 95
Schachtdiameter 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte 32
Spoed schroefdraad 2.5
Aantal snijmessen 4
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant 12

Omschrijving

HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 7M854214
EAN 7320760078945
UBB 500630206505
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E100M20NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.