text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 12.00mm


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 6T343990
Totale lengte (mm) 255
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 210
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 255
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 210
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6T343990
EAN 7320760182581
UBB 500630140597
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B90312.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.