text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 9.50mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 6O535412
Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 9.5
Diameter (mm) 9.5 - 9.5
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 9.5
Diameter (mm) 9.5 - 9.5
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6O535412
EAN 7320760140345
UBB 500630170529
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1009.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.