text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 20.00mm


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal 1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummer 5D423562
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal 1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5D423562
EAN 7320760573013
UBB 500572477239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C35220.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.