text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 10.00mm


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 2H774823
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2H774823
EAN 7320760572221
UBB 500572393246
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C30510.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.