text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S710 SC Aluminium-Chrome-Nitride 1.0mm


VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkantlengte en gereduceerde schacht met extra lange uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 20° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 2R710077
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type End Mill

Omschrijving

VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkantlengte en gereduceerde schacht met extra lange uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 20° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2R710077
EAN 7320760685310
UBB 500629872481
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S7101.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.