text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M5


Artikelnummer 6Z302378
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E256
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z302378
EAN 7320760674369
UBB 500631648218
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E256M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.