text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Cirkelzaagblad D750 DIN 1837 HSS Vaporised 315.0x2.5


HSS Afkortzaag met tandsteek 5 DIN 1837 HZ ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 1F614868
Zaagbladdiameter (mm) 315
Boringsdiameter 32
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Merk Dormer
Type Slitting Saw Blade
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Boringsdiameter 32
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Merk Dormer
Type Slitting Saw Blade

Omschrijving

HSS Afkortzaag met tandsteek 5 DIN 1837 HZ ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1F614868
EAN 7320760285725
UBB 500631728739
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer D750315.0X2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.