text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset M.431E


Bevat: - Ratel: M.151. - Doppen: M.50HA - M.54HA - M.55HA - M.58HA - M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA - M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA - M46HA. - Accessoires: M.120A - M.210A - M.215A. - Metalen koffer BT.101, afm. (L. x D. x H.): 768 x 344 x 158 mm. - Inlay PL.57. Gewicht: 46 kg.

Artikelnummer 8X114979
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1 inch
Aantal dopsleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1 inch
Aantal dopsleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 25.4
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 15
Met ratelsleutel Ja
Merk Facom
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Bevat: - Ratel: M.151. - Doppen: M.50HA - M.54HA - M.55HA - M.58HA - M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA - M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA - M46HA. - Accessoires: M.120A - M.210A - M.215A. - Metalen koffer BT.101, afm. (L. x D. x H.): 768 x 344 x 158 mm. - Inlay PL.57. Gewicht: 46 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 8X114979
EAN 3148515092008
UBB 500637346072
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer M.431E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.