text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 953 HP 44-delig 1/4 + 1/2 inch sleutelwijdtes 5-27 mm aantal HAZET


6,3 mm (1/4")- en 12,5 mm (1/2")- vierkantaandrijving. dopsleutelbits en bedieningselementen van CV-staal, verchroomd Safety-Insert-systeem (alle gereedschappen trilvast in 2-componenten-zachtschuim-inleg in carbon-optiek) Inhoud: met 6,3 mm (1/4")- vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel, ratelhoek 18°, elk 1 6-kant-dopsleutelbit SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 1 handgreep met 6,3 mm (1/4”) vierkantopname 1 verlengstuk van 101,5 mm elk 1 adapter 6,3 mm (1/4 inch) -binnenvierkant naar 6,3 mm (1/4 inch) - binnenzeskant , (voor het aandrijven van schroefbits met een ratel) elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm* elk 1 schroefbit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 - 2* elk 1 schroefbit voor schroeven met kruiskop (PZD ) mt. 1 - 2* elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10 – T 15 – T 20 – T 25 – T 27 - T 30* * = 25 mm lang met 12,5 mm (1/2") -vierkantaandrijving 1 fijnvertande hefboomomschakelratel, ratelhoek 4° elk 1 6-kant -dopsleutelbit SW 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm elk 1 verlengstuk 123 - 248 mm bijzonderheden van de 12,5 mm (1/2") ratel de ratelhoek van slechts 4° maakt werken in krappe ruimtes mogelijk fijnvertand 90 tanden belastbaarheid ver boven DIN (tot 1000 Nm)

Artikelnummer 2J330070
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal dopinzetstukken 23
Aantal dopsleutels 44
Totaal aantal gereedschappen 47
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 19
Aantal bitinzetstukken 17
Aantal ratels 2
Met ratelsleutel Ja
Merk Hazet
Type 953HP

Artikelnummers

Artikelnummer 2J330070
EAN 4000896215188
UBB 500581422127
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 953P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.