text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 3/8 inch 203001


Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 3mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 4mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 5mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 6mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 7mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 8mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 9mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 10mm Bitdop 3/8, 90mmL T8 Bitdop 3/8, 90mmL T10 Bitdop 3/8, 90mmL T15 Bitdop 3/8, 90mmL T20 Bitdop 3/8, 90mmL T25 Bitdop 3/8, 90mmL T27 Bitdop 3/8, 90mmL T30 Bitdop 3/8, 90mmL T40 Bitdop 3/8, 90mmL T45 Bitdop 3/8, 90mmL T50 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M5 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M6 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M8 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M9 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M10 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M12 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M5 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M6 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M8 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M9 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M10 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M12

Artikelnummer 4K991311
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aansluitmaat 3/8 inch
Totaal aantal gereedschappen 30
Aantal zeskant doppen 8
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aansluitmaat 3/8 inch
Totaal aantal gereedschappen 30
Aantal zeskant doppen 8
Merk Sonic
Type Socket Set

Omschrijving

Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 3mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 4mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 5mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 6mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 7mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 8mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 9mm Bitdop 3/8, binnenzeskant 90mmL 10mm Bitdop 3/8, 90mmL T8 Bitdop 3/8, 90mmL T10 Bitdop 3/8, 90mmL T15 Bitdop 3/8, 90mmL T20 Bitdop 3/8, 90mmL T25 Bitdop 3/8, 90mmL T27 Bitdop 3/8, 90mmL T30 Bitdop 3/8, 90mmL T40 Bitdop 3/8, 90mmL T45 Bitdop 3/8, 90mmL T50 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M5 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M6 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M8 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M9 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M10 Bitdop 3/8, veeltand 90mmL M12 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M5 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M6 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M8 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M9 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M10 Bitdop 3/8, ribe 90mmL M12

Artikelnummers

Artikelnummer 4K991311
EAN 4714123792624
UBB 500677754169
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 203001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.