text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 1/4 inch+1/2 inch 307603


Dop 1/4, 6-kant 4mm Dop 1/4, 6-kant 4.5mm Dop 1/4, 6-kant 5mm Dop 1/4, 6-kant 5.5mm Dop 1/4, 6-kant 6mm Dop 1/4, 6-kant 7mm Dop 1/4, 6-kant 8mm Dop 1/4, 6-kant 9mm Dop 1/4, 6-kant 10mm Dop 1/4, 6-kant 11mm Dop 1/4, 6-kant 12mm Dop 1/4, 6-kant 13mm Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PH.3 Bitdop 1/4, PZ.1 Bitdop 1/4, PZ.2 Bitdop 1/4, PZ.3 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 3mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 4mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 6mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 7mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 8mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 10mm Bitdop 1/4, T8 Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, T40 Bitdop 1/4, T8H Bitdop 1/4, T10H Bitdop 1/4, T15H Bitdop 1/4, T20H Bitdop 1/4, T25H Bitdop 1/4, T27H Bitdop 1/4, T30H Bitdop 1/4, T40H Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Verlengstuk 1/4, 100mmL Verlengstuk 1/4, 150mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL Dop 1/2, 6-kant 8mm Dop 1/2, 6-kant 9mm Dop 1/2, 6-kant 10mm Dop 1/2, 6-kant 11mm Dop 1/2, 6-kant 12mm Dop 1/2, 6-kant 13mm Dop 1/2, 6-kant 14mm Dop 1/2, 6-kant 15mm Dop 1/2, 6-kant 16mm Dop 1/2, 6-kant 17mm Dop 1/2, 6-kant 18mm Dop 1/2, 6-kant 19mm Dop 1/2, 6-kant 20mm Dop 1/2, 6-kant 21mm Dop 1/2, 6-kant 22mm Dop 1/2, 6-kant 23mm Dop 1/2, 6-kant 24mm Dop 1/2, 6-kant 27mm Dop 1/2, 6-kant 30mm Dop 1/2, 6-kant 32mm Ratel 1/2, 45-tands Verlengstuk 1/2, 125mmL Verlengstuk 1/2, 250mmL Cardangewricht 1/2 Adapter voor verlengstuk 3/8(F) x 1/2(M)

Artikelnummer 9J875149
Aansluitmaat Meerdere
Totaal aantal gereedschappen 76
Aantal doppen voor schroevendraaier 32
Aantal zeskant doppen 7
Met ratelsleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Meerdere
Totaal aantal gereedschappen 76
Aantal doppen voor schroevendraaier 32
Aantal zeskant doppen 7
Met ratelsleutel Ja
Merk Sonic
Type Socket Set

Omschrijving

Dop 1/4, 6-kant 4mm Dop 1/4, 6-kant 4.5mm Dop 1/4, 6-kant 5mm Dop 1/4, 6-kant 5.5mm Dop 1/4, 6-kant 6mm Dop 1/4, 6-kant 7mm Dop 1/4, 6-kant 8mm Dop 1/4, 6-kant 9mm Dop 1/4, 6-kant 10mm Dop 1/4, 6-kant 11mm Dop 1/4, 6-kant 12mm Dop 1/4, 6-kant 13mm Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PH.3 Bitdop 1/4, PZ.1 Bitdop 1/4, PZ.2 Bitdop 1/4, PZ.3 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 3mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 4mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 6mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 7mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 8mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 10mm Bitdop 1/4, T8 Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, T40 Bitdop 1/4, T8H Bitdop 1/4, T10H Bitdop 1/4, T15H Bitdop 1/4, T20H Bitdop 1/4, T25H Bitdop 1/4, T27H Bitdop 1/4, T30H Bitdop 1/4, T40H Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Verlengstuk 1/4, 100mmL Verlengstuk 1/4, 150mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL Dop 1/2, 6-kant 8mm Dop 1/2, 6-kant 9mm Dop 1/2, 6-kant 10mm Dop 1/2, 6-kant 11mm Dop 1/2, 6-kant 12mm Dop 1/2, 6-kant 13mm Dop 1/2, 6-kant 14mm Dop 1/2, 6-kant 15mm Dop 1/2, 6-kant 16mm Dop 1/2, 6-kant 17mm Dop 1/2, 6-kant 18mm Dop 1/2, 6-kant 19mm Dop 1/2, 6-kant 20mm Dop 1/2, 6-kant 21mm Dop 1/2, 6-kant 22mm Dop 1/2, 6-kant 23mm Dop 1/2, 6-kant 24mm Dop 1/2, 6-kant 27mm Dop 1/2, 6-kant 30mm Dop 1/2, 6-kant 32mm Ratel 1/2, 45-tands Verlengstuk 1/2, 125mmL Verlengstuk 1/2, 250mmL Cardangewricht 1/2 Adapter voor verlengstuk 3/8(F) x 1/2(M)

Artikelnummers

Artikelnummer 9J875149
EAN 4715898540267
UBB 500677851593
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 307603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.