text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit met 6-kant aandrijving sleutelwijdte 6 mm lengte 60 mm met PROMAT


Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier). Met krachtige permanente magneet Aandrijving: 6,3 mm (1/4″)-zeskant DIN 3126 -E 6,3, ISO 1173

Artikelnummer 8N583338
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8N583338
EAN 4015448558620
UBB 500583550537
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.