text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/4 inch TX T27 lengte 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4″) - vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd DIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer 5U697663
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5U697663
EAN 4015448523819
UBB 500582602958
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.