text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/2 inch TX T55 lengte 55 mm PROMAT


12,5 mm  (1/2″)-vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd

Artikelnummer 3S696278
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3S696278
EAN 4015448483847
UBB 500581880662
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.