text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutel 1/2


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 9X009189
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 11.3
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9X009189
EAN 3148510279060
UBB 500637741082
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.1/2F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.