text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch T45 140mml


veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf extra lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Article number 1J102893
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Goederencode 8204200000
Type Torx Bit Socket

Description

veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf extra lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Article numbers

Article number 1J102893
EAN 4715898521129
UBB 500678340802
UNSPSC 25191700
Manufacturer article nr  83614045
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.