text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch 35mm 78mml


12-kant FlankTraction-profiel binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 lange uitvoering speciaal voor het de- en monteren van naafmoeren voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 5F794040
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 35
Lengte (mm) 78
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 35
Lengte (mm) 78
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

12-kant FlankTraction-profiel binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 lange uitvoering speciaal voor het de- en monteren van naafmoeren voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 5F794040
EAN 4715898520726
UBB 500677880394
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3397835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.