text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch 22mm


6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 1H812761
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Torque Impact Socket

Omschrijving

6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 1H812761
EAN 4714123797322
UBB 500677864133
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3310322
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.