text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorsteekanker 12/120


Werking - De FAZ II is geschikt voor doorsteek- en doordrukmontage ook geschikt voor afstandsmontage onder bepaalde voorwaarden. - Plaats voorafgaand aan montage de zeskantmoer in de optimale positie (de insteekpen steekt ca. 3 mm uit de zeskantmoer). - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conubout in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Het kopreliëf maakt een eenvoudig gebruik van het anker mogelijk. - Bij een serie-installatie raden we het gebruik aan van het FABS ankerbout montagehulpstuk.

Artikelnummer 96367FIS
Diameter
Lengte
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Gewicht per stuk (g) 189.025
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 151 mm
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Gewicht per stuk (g) 189.025
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

Werking - De FAZ II is geschikt voor doorsteek- en doordrukmontage ook geschikt voor afstandsmontage onder bepaalde voorwaarden. - Plaats voorafgaand aan montage de zeskantmoer in de optimale positie (de insteekpen steekt ca. 3 mm uit de zeskantmoer). - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conubout in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Het kopreliëf maakt een eenvoudig gebruik van het anker mogelijk. - Bij een serie-installatie raden we het gebruik aan van het FABS ankerbout montagehulpstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 96367FIS
EAN 4006209963678
UBB 500616705975
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 96367
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.