text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
4U522713
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
Doorslijpschijf SGP STEELOX D180x1,6mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U522713
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
8600
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
8600
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Model
SGP STEELOX; Special Line SGP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U522713
EAN
4007220357873
UBB
500582277579
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61343122