text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SGP STEELOX D115x0,8mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Universeel te gebruiken op RVS en staal. Extreem belastbaar zwaar gereedschap voor koele doorslijpsnedes. Met zeer hoog scheidingsrendement en uitstekende standtijd. Voor het doorslijpen van dunne metalen platen en profielen. Voor koel, snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 8M282649
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 0.8
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 0.8
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Artikelnummers

Artikelnummer 8M282649
EAN 4007220835357
UBB 500583540983
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61340394
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.