text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX D125x2,4mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van RVS, staal, metalen platen, profielen en massief materiaal. Hoog scheidingsrendement en hoogste standtijd. Dikte 2,4 mm voor universele doorslijptaken. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 3B721961
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 3B721961
EAN 4007220522875
UBB 500581652889
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61331432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.