text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX D125x1mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van RVS, staal, metalen platen, profielen en massief materiaal. Hoog scheidingsrendement en hoogste standtijd. Schijfdikte 1,0 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9V979397
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 9V979397
EAN 4007220499733
UBB 500719212796
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61341112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.