text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX D115x1mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van RVS, staal, metalen platen, profielen en massief materiaal. Hoog scheidingsrendement en hoogste standtijd. Schijfdikte 1,0 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4D758857
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 4D758857
EAN 4007220499702
UBB 500582024872
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61340412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.